Enix - Pile lithium SL-550-S 1-2AA 3.6V 900mAh - PCL8020

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale - 3.6 V
capacité - 900 mAh
modèle - lithium
longueur - 0 mm
hauteur, borne comprise - 25.2 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3660766456991
Réf. Sonepar
00399645807
Réf. Fournisseur
PCL8020
Marque
Enix
tension nominale:
3.6 V
capacité:
900 mAh
modèle:
lithium
longueur:
0 mm
hauteur, borne comprise:
25.2 mm
largeur:
0 mm
diamètre:
14.7 mm
poids:
10.08 g
Tadiran Pile lithium SL-550-S 1-2AA 3.6V 900mAh vendu par Plateau(x) de 90


