Enix - Pile lithium SL-560-PT AA 3.6V 1.7Ah 3PFR - PCL8088


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- tension nominale - 3.6 V 
- capacité - 1700 mAh 
- modèle - lithium 
- longueur - 0 mm 
- hauteur, borne comprise - 50.5 mm 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Produit non retournable 
Gamme
EAN
Réf. Sonepar
00399645869
Réf. Fournisseur
PCL8088
Marque
Enix
tension nominale:
3.6 V
capacité:
1700 mAh
modèle:
lithium
longueur:
0 mm
hauteur, borne comprise:
50.5 mm
largeur:
0 mm
diamètre:
14.7 mm
poids:
18.9 g
Tadiran Pile lithium SL-560-PT AA 3.6V 1.7Ah 3PFR vendu par Plateau(x) de 45


