Enix - Pile lithium SL-889-P 1-10D 3.6V 1Ah 3PFR - PBL8002

UPERGY
CopieCopie
Enix - Pile lithium SL-889-P 1-10D 3.6V 1Ah 3PFR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension nominale - 3.6 V

  • capacité - 1000 mAh

  • modèle - lithium

  • longueur - 0 mm

  • hauteur, borne comprise - 6 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00399645558

Réf. Fournisseur

PBL8002

Réf. Commerciale

Enix

tension nominale:

3.6 V

capacité:

1000 mAh

modèle:

lithium

longueur:

0 mm

hauteur, borne comprise:

6 mm

largeur:

0 mm

diamètre:

33 mm

poids:

16.8 g

Tadiran Pile lithium SL-889-P 1-10D 3.6V 1Ah 3PFR vendu par Plateau(x) de 100