Enix - Pile lithium TL-6930-S D 3.9V 16Ah - PCL8092

UPERGY
CopieCopie
Enix - Pile lithium TL-6930-S D 3.9V 16Ah

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension nominale - 3.9 V

  • capacité - 16000 mAh

  • modèle - lithium

  • longueur - 0 mm

  • hauteur, borne comprise - 61.5 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00399001414

Réf. Fournisseur

PCL8092

Marque

Enix

tension nominale:

3.9 V

capacité:

16000 mAh

modèle:

lithium

longueur:

0 mm

hauteur, borne comprise:

61.5 mm

largeur:

0 mm

diamètre:

32.9 mm

poids:

100.275 g

Tadiran Pile lithium TL-6930-S D 3.9V 16Ah vendu par Pile(s)