fin de vie

Enix - Pile lithium TLH-5955-S 2-3AA 3.6V 1Ah - PCL80891

UPERGY
CopieCopie
Enix - Pile lithium TLH-5955-S 2-3AA 3.6V 1Ah

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension nominale - 3.6 V

  • capacité - 1000 mAh

  • modèle - lithium

  • longueur - 1 mm

  • hauteur, borne comprise - 1 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00399001569

Réf. Fournisseur

PCL80891

Marque

Enix

tension nominale:

3.6 V

capacité:

1000 mAh

modèle:

lithium

longueur:

1 mm

hauteur, borne comprise:

1 mm

largeur:

1 mm

diamètre:

0 mm

poids:

0.01 g

Tadiran Pile lithium TLH-5955-S 2-3AA 3.6V 1Ah vendu par Plateau(x) de 75