Enix - Pile(s) Batterie systeme alarme BATSECUR BAT28 3V 2.7Ah - PCL1201

UPERGY
CopieCopie
Enix - Pile(s) Batterie systeme alarme BATSECUR BAT28 3V 2.7Ah

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension nominale - 3.6 V

  • modèle - lithium

  • longueur - 15.32 mm

  • largeur - 16.43 mm

  • poids - 20 g

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3701069130284

Réf. Sonepar

00399645750

Réf. Fournisseur

PCL1201

Réf. Commerciale

Enix

tension nominale:

3.6 V

modèle:

lithium

longueur:

15.32 mm

largeur:

16.43 mm

poids:

20 g

Batsecur Batterie systeme alarme BATSECUR BAT28 3V 2.7Ah vendu par Pile(s)

Les Atouts de l'article:

Vendu par Pile(s) Batterie pour alarme BAT38 (3V - 2.7Ah) de la marque Batsecur. La BAT38 Batsecur équivalente à la batterie d'origine Daitem BATLI38 convient aux différentes gammes de systèmes d'alarmes Daitem, Logisty, Diagral, Hager : DP8000 - DP14000 - SP - Odyssée - ESPACE Caractéristiques : Batsecur propose des piles lithium haut de gamme pour systèmes d'alarme. Ces batteries ont une autodécharge de seulement 1% par an et une température d'utilisation allant de -55°C à 85°C. Applications : Détecteurs de mouvement : DP8161X / DP8162X / DP8163X / DP8164X / D14161X / D14162X / D14163X / D14164X / 171-21F / 171-21X / 172-21X / 173-21X / 174-21X / 176-21X / 181-21X / 182-21X / 183-21X / 184-21X / 186-21X Détecteurs d'ouverture : DP8261X / DP8262X / D14261X / D14262X / 271-21F / 272-21F / 273-21X / 274-21X / 281-21F / 282-21F Détecteur de bris de vitre : 260-21X Batterie neuve et 100% compatibles avec les appareils d'origine cités. Assemblée avec des composants de qualité. Garantie contre tout vice de fabrication. Dans le cadre de notre procédure qualité ISO 9001, nous procédons à des contrôles qualité réguliers sur l'ensemble de nos produits. Un écart de quelques dixièmes de volt dans la tension n'a pas d'incidence sur la compatibilité avec votre batterie d'origine. Une capacité (Ah) plus élevée que votre batterie d'origine permet une durée d'utilisation plus longue. Equivalent avec BATLI28, BAT28, BATLI38