Enix - Pile(s) Pile depolarisation air alcaline 4AS2-45 6V 45Ah - PRD1704


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale - 6 V
capacité - 45000 mAh
modèle - alcaline au manganèse
longueur - 66 mm
hauteur, borne comprise - 110 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
GAMME PAR DEFAUT
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8436558130630
Réf. Sonepar
00399007160
Réf. Fournisseur
PRD1704
Réf. Commerciale
Enix
tension nominale:
6 V
capacité:
45000 mAh
modèle:
alcaline au manganèse
longueur:
66 mm
hauteur, borne comprise:
110 mm
largeur:
66 mm
diamètre:
0 mm
poids:
700 g
Les Atouts de l'article:
Vendu par Pile(s) Pile dépolarisation Zinc Air Alcaline 4AS2/45 ou encore eZ8 6/50 de la marque CEGASA (origine fabricant) d'une tension de 6V. Cette pile est idéale pour des applications à faible consommation d'énergie continue. Cette pile est recommandée pour la signalisation et sécurité routière ainsi que pour les équipements destinés à la collecte et l'analyse du trafic routier (compteurs mobiles, parkings, sites touristiques, centres de recyclage). Elle résiste aux conditions extrêmes à haute ou basse température (-20°C - 50°C) ainsi qu'aux vibrations sans altérer son efficacité d'utilisation. La nature de sa composition assure une sécurité intrinsèque sans risque d'explosion ou d'émission de gaz, elle est également recommandée dans des atmosphères explosives. Elle est également respectueuse de l'environnement, fabriquée sans métaux lourds (sans mercure et sans cadmium). Equivalent avec 1209, EZ8 6/50, PRD1719, RL996, PJ996, PIFCO 7010-15, PC908, MN908, GP908S, DRAPER AT2, DRAPER 56429, 996, 908D, 509, 4R25X