Enix - Pile(s) Pile depolarisation air alcaline 6AS3-120M 9V 120Ah Molex - PRD1711

UPERGY
CopieCopie
Enix - Pile(s) Pile depolarisation air alcaline 6AS3-120M 9V 120Ah Molex

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension nominale - 9 V

  • capacité - 120000 mAh

  • modèle - zinc/air

  • longueur - 166 mm

  • hauteur, borne comprise - 114 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660766631817

Réf. Sonepar

00399642070

Réf. Fournisseur

PRD1711

Réf. Commerciale

Enix

tension nominale:

9 V

capacité:

120000 mAh

modèle:

zinc/air

longueur:

166 mm

hauteur, borne comprise:

114 mm

largeur:

112 mm

diamètre:

0 mm

poids:

2750 g

Cegasa Pile depolarisation air alcaline 6AS3/120M 9V 120Ah Molex vendu par Pile(s)

Les Atouts de l'article:

Vendu par Pile(s) Pile dépolarisation Zinc Air Alcaline anciennement 6AS3/120M devient désormais eZ8 9/130 M de la marque CEGASA (origine fabricant) d'une tension de 9V. Cette pile est idéale pour des applications à faible consommation d'énergie continue. Cette pile est recommandée pour les horodateurs alimentés par des panneaux solaires. Elle résiste aux conditions extrêmes à haute ou basse température (-20°C - 50°C) ainsi qu'aux vibrations sans altérer son efficacité d'utilisation. La nature de sa composition assure une sécurité intrinsèque sans risque d'explosion ou d'émission de gaz, elle est également recommandée dans des atmosphères explosives. Elle est également respectueuse de l'environnement, fabriquée sans métaux lourds (sans mercure et sans cadmium).