Enix - Pile(s) Pile depolarisation air alcaline AS10-2 1.5V 1200Ah - PRD1703


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale - 1.5 V
capacité - 1.2e+006 mAh
modèle - alcaline au manganèse
longueur - 108 mm
hauteur, borne comprise - 220 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
GAMME PAR DEFAUT
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8436558130975
Réf. Sonepar
00399642053
Réf. Fournisseur
PRD1703
Réf. Commerciale
Enix
tension nominale:
1.5 V
capacité:
1.2e+006 mAh
modèle:
alcaline au manganèse
longueur:
108 mm
hauteur, borne comprise:
220 mm
largeur:
108 mm
diamètre:
0 mm
poids:
4588.5 g
Les Atouts de l'article:
Vendu par Pile(s) Pile dépolarisation Zinc Air Alcaline AS10/2 ou eZ8 1.5/1200 de la marque CEGASA (origine fabricant) d'une tension de 1.5V. Cette pile est idéale pour des applications à faible consommation d'énergie continue. Cette pile est recommandée pour les applications souterraines et immergées. Elle prévient contre les risques de corrosion sur la surface métallique grâce à des systèmes de protection cathodique. Elle peut aussi être utilisée pour la signalisation ferroviaire ainsi que pour les instruments d'aide à la navigation (phares, éclairages bouées, balises radio). Elle résiste aux conditions extrêmes à haute ou basse température (-20°C - 50°C) ainsi qu'aux vibrations sans altérer son efficacité d'utilisation. La nature de sa composition assure une sécurité intrinsèque sans risque d'explosion ou d'émission de gaz, elle est également recommandée dans des atmosphères explosives. Elle est également respectueuse de l'environnement, fabriquée sans métaux lourds (sans mercure et sans cadmium). Equivalent avec EZ8 1.5/1200