Enix - Pile(s) Pile lithium blister CR123 3V 1550mAh
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale - 3 V
capacité - 1550 mAh
modèle - lithium/dioxyde de manganèse
longueur - 0 mm
hauteur, borne comprise - 34.5 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
5410853017097
Réf. Sonepar
00399301709
Réf. Fournisseur
PCL6401
Réf. Commerciale
Enix
tension nominale
3 V
capacité
1550 mAh
modèle
lithium/dioxyde de manganèse
longueur
0 mm
hauteur, borne comprise
34.5 mm
largeur
0 mm
diamètre
17.1 mm
poids
21.75 g
Panasonic Pile lithium blister CR123 3V 1550mAh vendu par Pile(s)
Les Atouts de l'article:
Vendu par Pile(s) La pile au lithium CR123A 3V de Panasonic est une pile très performante. Elle est idéale pour une utilisation dans le domaine de la photo. En effet, sa faible résistance interne lui permet de délivrer à nouveau de lénergie rapidement après lutilisation du flash afin deffectuer une nouvelle prise de vue. Sa technologie au lithium lui confère une durée de vie dutilisation et de stockage très longue. La pile CR123A peut être utilisée dans des températures extrêmes : -20°C + 60°C Principales applications des piles CR123A : - Appareil photo - Lampe torche - Télécommande - Système d'alarme ou de surveillance - Accessoire informatique Equivalent avec CR123, 101046, L123A, CR123R, 123A, 6205210501, EL123A, BATTCR123A, VL123, 02460A, 1000040, 35948, 35898, BATT-CR123A, 6205, 123, 035948, 0-3594-8, 01000040, 0-1000040, 035898, 0-3589-8, 0-2460-A, DL123, VL123A, SF123A, SF123, K123LA, EL123AP, CR17345, CR17335, CR123A, 5018LC, DL123A
Les Atouts de la gamme:
Les piles PANASONIC CR123 et 2CR5 de la gamme Lithium Power avec une technologie lithium-dioxyde de Manganèse (Li/MnO2) sont conseillées pour une utilisation dans le domaine de la photographie pour des appareils photos argentiques ou numériques grâce à la faible résistance interne des piles qui permet au flash de se recharger rapidement pour ne rater aucune prise de vue.- Performance - Durabilité de stockage- Fort courant de décharge- Résistance aux fuites