Enix - Pile(s) Pile lithium blister CR2 3V 850mAh
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale - 3 V
capacité - 850 mAh
modèle - lithium/dioxyde de manganèse
longueur - 0 mm
hauteur, borne comprise - 27 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
5025232016082
Réf. Sonepar
00399434857
Réf. Fournisseur
PCL6402
Réf. Commerciale
Enix
tension nominale
3 V
capacité
850 mAh
modèle
lithium/dioxyde de manganèse
longueur
0 mm
hauteur, borne comprise
27 mm
largeur
0 mm
diamètre
15.6 mm
poids
20 g
Panasonic Pile lithium blister CR2 3V 850mAh vendu par Pile(s)
Les Atouts de l'article:
Vendu par Pile(s) Pour détecteur de Chlore Equivalent avec 0-2286-8, CR15H270, RLCR2-L, RLCR2, KCR2, EL1CR2, DLCR2B, DLCR2, CR-2, 5046LC, 6206, 02241A, 02241-A, 0-2241A, 0-2241-A, 0101046, 0-101046, 022868, 02286-8, 0-22868