fin de vie

Enix - Pile(s) Pile lithium CR2NP 3V 1.5Ah T2 - PCL0086

UPERGY
CopieCopie
Enix - Pile(s) Pile lithium CR2NP 3V 1.5Ah T2

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension nominale - 3 V

  • capacité - 1500 mAh

  • modèle - lithium/dioxyde de manganèse

  • longueur - 0 mm

  • hauteur, borne comprise - 60 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660766528810

Réf. Sonepar

00399645739

Réf. Fournisseur

PCL0086

Marque

Enix

tension nominale:

3 V

capacité:

1500 mAh

modèle:

lithium/dioxyde de manganèse

longueur:

0 mm

hauteur, borne comprise:

60 mm

largeur:

0 mm

diamètre:

12 mm

poids:

15 g

Varta Pile lithium CR2NP 3V 1.5Ah T2 vendu par Pile(s)

Les atouts de l'article:

Vendu par Pile(s) Faible autodécharge Longue durée de vie Résistance aux fuites Event de sécurité Stabilité de la tension en décharge : -40°C à +85°C Equivalent avec CR12600SE