Enix - Pile(s) Pile lithium LM26500 C 3V 7.4Ah - PCL7493
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale - 3 V
capacité - 7400 mAh
modèle - lithium/dioxyde de manganèse
longueur - 0 mm
hauteur, borne comprise - 51.5 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3660766635518
Réf. Sonepar
00399663551
Réf. Fournisseur
PCL7493
Marque
Enix
tension nominale:
3 V
capacité:
7400 mAh
modèle:
lithium/dioxyde de manganèse
longueur:
0 mm
hauteur, borne comprise:
51.5 mm
largeur:
0 mm
diamètre:
26 mm
poids:
65 g
Saft Pile lithium LM26500 C 3V 7.4Ah vendu par Pile(s)
Les Atouts de l'article:
Vendu par Pile(s) Cette pile Saft LM 26500 est construite en spiralée convient parfaitement aux applications nécessitant beaucoup d'energie et une longue durée de vie. Plage de températures d'utilisation : -40°C - +85°C Equivalent avec LM26500, LM 26500, 6135145589828, 6135-14-5589828
Les Atouts de l'article:
Vendu par Pile(s) Cette pile Saft LM 26500 est construite en spiralée convient parfaitement aux applications nécessitant beaucoup d'energie et une longue durée de vie. Plage de températures d'utilisation : -40°C - +85°C Equivalent avec LM26500, LM 26500, 6135145589828, 6135-14-5589828


