Enix - Pile(s) Pile lithium LSH20 D 3.6V 13Ah Tamya - PCL00263

UPERGY
CopieCopie
Enix - Pile(s) Pile lithium LSH20 D 3.6V 13Ah Tamya

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension nominale - 3.6 V

  • capacité - 13000 mAh

  • modèle - lithium

  • longueur - 0 mm

  • hauteur, borne comprise - 61.5 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660766528179

Réf. Sonepar

00399652817

Réf. Fournisseur

PCL00263

Réf. Commerciale

Enix

tension nominale:

3.6 V

capacité:

13000 mAh

modèle:

lithium

longueur:

0 mm

hauteur, borne comprise:

61.5 mm

largeur:

0 mm

diamètre:

33.8 mm

poids:

102.8 g

NX Pile lithium LSH20 D 3.6V 13Ah Tamya vendu par Pile(s)

Les Atouts de l'article:

Vendu par Pile(s) pour module de Télétransmissions « ITC » fabricant OTT