Enix - Unite(s) Alimentation secourue 24V-3A 230V 75W SLAT AES - CEP1H169

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
GAMME PAR DEFAUT
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3660766635006
Réf. Sonepar
00399663500
Réf. Fournisseur
CEP1H169
Réf. Commerciale
Enix
Slat Alimentation secourue 24V/3A 230V 75W SLAT AES vendu par Unité(s)
Les Atouts de l'article:
Vendu par Unité(s) Reference SLAT : AES 24V 3A C24 AB 7 AH Application : Sécurité Incendie / Evacuation Certifié Norme métier : NF EN 54-4/A2 « Systèmes de détection et dalarme incendie » Certifié Norme métier : NF EN 12 101-10 « Systèmes pour le contrôle des fumées et de la chaleur » Les alimentations sécurisées AES avec batteries de chez SLAT fournissent lénergie permanente dalimentation et de secours pour les installations de Sécurité Incendie. En cas de coupure de courant, cette alimentation secourue SLAT AES prendra le relai par le biais des batteries plomb qui la composent (batteries 7Ah) afin de maintenir l'alimentation en continu des appareils. Fonctions principales = - Contrôle la présence et limpédance de la batterie (vieillissement). - Linstallation est disponible dès le retour du secteur. - Protège la batterie des variations de température.
Les Atouts de l'article:
Vendu par Unité(s) Reference SLAT : AES 24V 3A C24 AB 7 AH Application : Sécurité Incendie / Evacuation Certifié Norme métier : NF EN 54-4/A2 « Systèmes de détection et dalarme incendie » Certifié Norme métier : NF EN 12 101-10 « Systèmes pour le contrôle des fumées et de la chaleur » Les alimentations sécurisées AES avec batteries de chez SLAT fournissent lénergie permanente dalimentation et de secours pour les installations de Sécurité Incendie. En cas de coupure de courant, cette alimentation secourue SLAT AES prendra le relai par le biais des batteries plomb qui la composent (batteries 7Ah) afin de maintenir l'alimentation en continu des appareils. Fonctions principales = - Contrôle la présence et limpédance de la batterie (vieillissement). - Linstallation est disponible dès le retour du secteur. - Protège la batterie des variations de température.