fin de vie

Enix - Unite(s) Chargeur Metabo 12V-36V ASC55 Li-Ion - CEL1T11

UPERGY
CopieCopie
Enix - Unite(s) Chargeur Metabo 12V-36V ASC55 Li-Ion

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension nominale (Un) - 230...240 V

  • tension de charge - 12...36 V

  • type de batterie - lithium-ion

  • chargeur rapide - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4007430215833

Réf. Sonepar

00399403603

Réf. Fournisseur

CEL1T11

Marque

Enix

tension nominale (Un):

230...240 V

tension de charge:

12...36 V

type de batterie:

lithium-ion

chargeur rapide:

Oui

Metabo Chargeur Metabo 12V-36V ASC55 Li-Ion vendu par Unité(s)

Les atouts de l'article:

Vendu par Unité(s) Pour charger tous les blocs batterie Li-Power Compact, Li-Power Plus, Li-Power Extreme (12 V à 36 V). Technologie de chargement « AIR COOLED » Courant de charge max : 3-4 A Très faible puissance absorbée en veille Nouveau système de gestion du chargement Temps de charge d'env. 30 minutes à 1,3 Ah Equivalent avec ASC30,6.27056.00,62705600,625453