Enix - Unite(s) Chargeur plomb CTEK MXT 14 EU 24V-14A 230V (Intelligent) - CEP1H118


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
-1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
7350009567343
Réf. Sonepar
00399956734
Réf. Fournisseur
CEP1H118
Réf. Commerciale
Enix
CTEK Chargeur plomb CTEK MXT 14 EU 24V/14A 230V (Intelligent) vendu par Unité(s)
Les atouts de l'article:
Vendu par Unité(s) Le chargeur professionnel MXT 14 de CTEK est destiné spécifiquement à la charge et lentretien des batteries de véhicules utilitaires, bus, camions, véhicules agricoles et ateliers dentretien. Intelligent, il est simple dutilisation. Une fois le MXT14 branché, la charge commence sans nécessité de débrancher la batterie du véhicule. Durant ses 8 étapes de charge automatiques, le CTEK MXT 14 résout une grande diversité de problèmes des batteries par ses programmes brevetés. - Il analyse la batterie et détermine si elle peut recevoir et conserver la charge. - Il désulfate automatiquement les éléments - Une fois la charge terminée elle est en entretenue par impulsion - Il reconditionne les batteries profondément déchargées (Programme RECOND) - Le Mode Alimentation 12V conserve les configurations électroniques si la batterie est débranchée du véhicule (Programme SUPPLY) - La température de charge ambiante est détectée par un capteur amovible et automatiquement compensée en cas de conditions climatiques extrêmes, chaudes ou froides Le chargeur CTEK MXT 14 prolonge la durée de vie de la batterie et ses performances. Une fois branché et le mode de charge sélectionné, vous naurez plus à vous en soucier, ce système breveté est appelé « Connect and forget » (« brancher et oublier »). CARACTERISTIQUES TECHNIQUES : Tension de charge : 28,8/31,6/27,2 V Intensité de charge : 14 A Cycle de charge automatique en 8 étapes Destiné aux batteries : acide-plomb 24 V Capacité des batteries à charger : de 28 Ah à 300 Ah, et jusquà 500 Ah en charge dentretien Applications : véhicules utilitaires, bus, camions, véhicules agricoles et ateliers dentretien Protection éclaboussures et poussières : IP44 Protège lélectronique du véhicule, ne produit pas détincelles, dinversion de polarités et de courts-circuits Garantie : 2 ans Equivalent avec 56-734,56764
Les atouts de l'article:
Vendu par Unité(s) Le chargeur professionnel MXT 14 de CTEK est destiné spécifiquement à la charge et lentretien des batteries de véhicules utilitaires, bus, camions, véhicules agricoles et ateliers dentretien. Intelligent, il est simple dutilisation. Une fois le MXT14 branché, la charge commence sans nécessité de débrancher la batterie du véhicule. Durant ses 8 étapes de charge automatiques, le CTEK MXT 14 résout une grande diversité de problèmes des batteries par ses programmes brevetés. - Il analyse la batterie et détermine si elle peut recevoir et conserver la charge. - Il désulfate automatiquement les éléments - Une fois la charge terminée elle est en entretenue par impulsion - Il reconditionne les batteries profondément déchargées (Programme RECOND) - Le Mode Alimentation 12V conserve les configurations électroniques si la batterie est débranchée du véhicule (Programme SUPPLY) - La température de charge ambiante est détectée par un capteur amovible et automatiquement compensée en cas de conditions climatiques extrêmes, chaudes ou froides Le chargeur CTEK MXT 14 prolonge la durée de vie de la batterie et ses performances. Une fois branché et le mode de charge sélectionné, vous naurez plus à vous en soucier, ce système breveté est appelé « Connect and forget » (« brancher et oublier »). CARACTERISTIQUES TECHNIQUES : Tension de charge : 28,8/31,6/27,2 V Intensité de charge : 14 A Cycle de charge automatique en 8 étapes Destiné aux batteries : acide-plomb 24 V Capacité des batteries à charger : de 28 Ah à 300 Ah, et jusquà 500 Ah en charge dentretien Applications : véhicules utilitaires, bus, camions, véhicules agricoles et ateliers dentretien Protection éclaboussures et poussières : IP44 Protège lélectronique du véhicule, ne produit pas détincelles, dinversion de polarités et de courts-circuits Garantie : 2 ans Equivalent avec 56-734,56764