Enix - Unite(s) Chargeur universel piles pour 4AA-AAA-C ou D et 2x9V NiMH-NiCd - Prise - CEH9029
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3660766648365
Réf. Sonepar
00399664836
Réf. Fournisseur
CEH9029
Marque
Enix
N/A Chargeur universel piles pour 4AA/AAA/C ou D et 2x9V NiMH/NiCd - Prise EU et UK vendu par Unité(s)
Les Atouts de l'article:
Vendu par Unité(s) Le chargeur universel charge les formats de piles NiMH/NiCd les plus courants (AA, AAA, C, D, 9V), de 1 à 6 accus de capacités différentes en même temps. Il recharge ainsi les accus de nombreuses applications pour l'ensemble de la famille : jouets des enfants, télécommande de la télévision, appareil photo numérique, manette de jeux, lampe... ou encore applications plus professionnelles: éclairage de secours, outillages électroportatifs, GPS, PDA, talkie-walkie, équipements médicaux, télécommunications... Simple d'utilisation, son écran LCD indique le niveau de charge par canal. Il est dôté de la fonction régénération de capacité (suppression de l'effet mémoire). CARACTERISTIQUES TECHNIQUES: 6 canaux de charge 1 à 4 AAA/ AA/ C/ D et 1 à 2 9V Ecran LCD Entrée: AC 100V~240V 50/60Hz et DC 12V 1A Prise Europe et UK Sortie: D/C/AA/AAA 1000mA 9V 45mA Courant de décharge: 500mA-700mA Courant et tension constants Un microprocesseur par canal de charge Protection de fin de charge (Timer), de surcharge, surintensités, survoltage, surchauffe, court-circuit et inversion de polarité. Piles rechargeables non incluses
Les Atouts de l'article:
Vendu par Unité(s) Le chargeur universel charge les formats de piles NiMH/NiCd les plus courants (AA, AAA, C, D, 9V), de 1 à 6 accus de capacités différentes en même temps. Il recharge ainsi les accus de nombreuses applications pour l'ensemble de la famille : jouets des enfants, télécommande de la télévision, appareil photo numérique, manette de jeux, lampe... ou encore applications plus professionnelles: éclairage de secours, outillages électroportatifs, GPS, PDA, talkie-walkie, équipements médicaux, télécommunications... Simple d'utilisation, son écran LCD indique le niveau de charge par canal. Il est dôté de la fonction régénération de capacité (suppression de l'effet mémoire). CARACTERISTIQUES TECHNIQUES: 6 canaux de charge 1 à 4 AAA/ AA/ C/ D et 1 à 2 9V Ecran LCD Entrée: AC 100V~240V 50/60Hz et DC 12V 1A Prise Europe et UK Sortie: D/C/AA/AAA 1000mA 9V 45mA Courant de décharge: 500mA-700mA Courant et tension constants Un microprocesseur par canal de charge Protection de fin de charge (Timer), de surcharge, surintensités, survoltage, surchauffe, court-circuit et inversion de polarité. Piles rechargeables non incluses


