Enix - Unite(s) Convertisseur DC-DC 12-24V 10A (ST10) - CEP1H11

UPERGY
CopieCopie
Enix - Unite(s) Convertisseur DC-DC 12-24V 10A (ST10)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660766460356

Réf. Sonepar

00399643853

Réf. Fournisseur

CEP1H11

Marque

Enix

EM Convertisseur DC/DC 12/24V 10A (ST10) vendu par Unité(s)

Les Atouts de l'article:

Vendu par Unité(s) Le convertisseur élève la tension d'entrée de 12 à 24V Technologie utilisée : découpage Puissance de sortie maximum : continu 240W Fréquence de travail : 20 Khz Intensité continue en sortie 24V / CC : 10A Possibilité de mettre plusieurs appareils en parallèle pour obtenir une puissance supérieure Le courant de sortie est une onde quasi sinusoïdale Alarme batterie basse (10,6V) et coupure automatique à 10V Interrupteur marche/arrêt et voyant de contrôle pour visualiser le bon fonctionnement du convertisseur ou prévenir d'une surchauffe éventuelle ou de batterie trop basse Encombrement réduit et légère protection contre la surchauffe, les court-circuits et l'inversion de polarité Haut rendement et faible consommation à vide Poids et dimensions réduits facilitent son installation