fin de vie

Enix - Unite(s) Lampe de travail LEDLENSER IW4R 150 lumens rechargeable - ETX4879

UPERGY
CopieCopie
Enix - Unite(s) Lampe de travail LEDLENSER IW4R 150 lumens rechargeable

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • poids total - 72 g

  • ANSI - autre

  • modèle - autre

  • format de pile - accu installé solidement

  • rechargeable - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4058205016261

Réf. Sonepar

00399501626

Réf. Fournisseur

ETX4879

Marque

Enix

poids total:

72 g

ANSI:

autre

modèle:

autre

format de pile:

accu installé solidement

rechargeable:

Oui

nombre de batteries:

1

batteries fournies:

Oui

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

couleur du boîtier/corps:

noir

matériau:

plastique

longueur:

157 mm

Ledlenser Lampe de travail LEDLENSER IW4R 150 lumens rechargeable vendu par Unité(s)

Les Atouts de l'article:

Vendu par Unité(s) La lampe LEDLENSER IW4R dispose de tous les éléments pour vous permettre de travailler confortablement avec un éclairage optimum jusqu'à 150 lumens. Elle se transporte de partout pas son format compact. Polyvalente, la IW4R a deux sources LED : projecteur et spot. Son aimant intégré dans le corps de la lampe permet de positionner votre IW4R sur toute surface métallique. Son mécanisme permet de la positionner inclinée et d'adapter l'orientation de son faisceau. Rechargeable, vous ne serez jamais à court d'éclairage, elle indique son niveau de batterie et son niveau de charge. CARACTERISTIQUES TECHNIQUES : Rechargeable Fonctionne avec une batterie rechargeable li-ion 14500 750mAh inclue. Technologie éclairage : LED Modes : Projecteur : pleine et faible puissance ; Spot : Pleine puissance Lumens max : 150lm Autonomie max : 4h IP54 Couleur noire Livrée avec batterie lithium-Ion, son câble de charge USB Equivalent avec 502003