Enix - Unite(s) Lanterne LEDLENSER ML6 CONNECT WL 750 lumens rechargeable - ETX48108

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
poids total - 260 g
ANSI - autre
indice de protection (IP) - autre
réglage des lumens - continu
flux lumineux - 5...750 lm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
GAMME PAR DEFAUT
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4058205021203
Réf. Sonepar
00399502120
Réf. Fournisseur
ETX48108
Marque
Enix
poids total:
260 g
ANSI:
autre
indice de protection (IP):
autre
réglage des lumens:
continu
flux lumineux:
5...750 lm
modèle:
lampe torche
format de pile:
autre
rechargeable:
Oui
nombre de batteries:
1
batteries fournies:
Oui
source lumineuse:
LED non interchangeable
source lumineuse fournie:
Oui
couleur du boîtier/corps:
noir
matériau:
plastique
longueur:
0 mm
Les Atouts de l'article:
Vendu par Unité(s) L'innovante lanterne LEDLENSER ML6 CONNECT WL éclaire à 360° avec une technologie Micro Prisme non éblouissante inédite, peu importe son positionnement : suspendue par son crochet, posée sur sa base amovible ou aimantée contre une paroi. Ses 750 lumens de puissance sont distribués dans un faisceau descendant. La lampe LEDLENSER ML6 CONNECT WL sera l'alliée de vos soirées campings, vos lectures en tente ou discrètes dans votre chambre, dans votre garage durant vos bricolages. Professionnels, elle éclairera vos chantiers, vos ateliers et vos travaux de mécanique. Dans votre véhicule, elle interviendra en cas d'urgence pour vous éclairer et vous rendre visible, entres autres multiples applications. Cette lanterne a la particularité de se contrôler à distance avec l'application LEDELENSER CONNECT ou sa télécommande incluse. POWERBANK, votre lanterne recharge par USB vos petits équipements électroniques comme votre smartphone, votre lampe frontale. CARATERISTIQUES TECHNIQUES : Technologie éclairage : POWER LED Modes : BOOST, Pleine, Moyenne et faible puissance, Clignotant, Pulse, Stroboscope, SOS et Position Lumens : 750 lm Autonomie : 180h Fonctionne avec une batterie rechargeable Li-Ion 3,6V 3200mAh IP66 Livrée avec un étui, un câble de charge magnétique et une télécommande Equivalent avec 502201


