Erard - APPLIK XXL support mural fixe VESA 1250x800 pour écran de 40'' à 100''. - 045040

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté à - téléviseur
mode de pose - mur
charge maximum supportée - 120 kg
largeur - 1250 mm
hauteur - 830 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3185280450404
Réf. Sonepar
00189045040
Réf. Fournisseur
045040
Marque
Erard
adapté à:
téléviseur
mode de pose:
mur
charge maximum supportée:
120 kg
largeur:
1250 mm
hauteur:
830 mm
profondeur:
42...42 mm
couleur:
noir
standard d'interface MIS selon norme VESA (en mm):
400x400
APPLIK XXL support mural fixe VESA 1250x800, pour écran de 40'' à 100''. Poids maximum supporté 120 Kg
Les Atouts de l'article:
• Platines murales et supports écran, en acier.• Peinture époxy noire.
Quelques mots du fabricant :
APPLIK, gamme de supports économiques et universels.
Les Atouts de l'article:
• Platines murales et supports écran, en acier.• Peinture époxy noire.
Quelques mots du fabricant :
APPLIK, gamme de supports économiques et universels.





