fin de vie

Erard - Câble vidéo numérique souple 75 ohms HDPRO - D. 6mm - vendu au mètre - 516002

ERARD ITC EUROPE
CopieCopie
Erard - Câble vidéo numérique souple  75 ohms HDPRO - D. 6mm - vendu au mètre

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3185285160025

Réf. Sonepar

00189516002

Réf. Fournisseur

516002

Marque

Erard

Câble vidéo numérique souple 75 ohms HDPRO - D. 6mm - vendu au mètre

Les Atouts de l'article:

• CompositionÂme : Multibrins cuivre rouge - Ø 0,8 mmIsolant : Mousse PEBlindage général : Double tresse cuivre étaméGaine extérieure : DMC FLEX PVC noire - d. 5,9 mm• Caractéristiques mécaniquesTempérature d'utilisation : -20° / +70°CRayon de courbure mini : 5 x Ø• Caractéristiques électriquesImpédance : 75 ΩRésistance conducteur : 50 Ω / kmCapacité : 56 pF / m• Distance maximale : 130 m en signal HD et 305 m en signal SDI• Conditionnement : 100/500 m• Connecteurs associés : NBNC75BLP9X• ApplicationsPour la transmission des images en circuit fermé et pour des applications studio• Poids kg/km : 60