Erard - Connecteur BNC M à sertir - 50 ohms - 936724


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre du conducteur - 5 mm
classe de séparation selon EN 50174-2 - D
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
CONNECTIQUE
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3185289367246
Réf. Sonepar
02111003271
Réf. Fournisseur
936724
Réf. Commerciale
Erard
diamètre du conducteur:
5 mm
classe de séparation selon EN 50174-2:
D
Connecteur BNC Mâle à sertir 50 ohms pous câble RG58 D 5mm