Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

Erard - Cordon TV - 10m - 9.52 mm M/F + adaptateur TV 9.52 mm M/M - filtré - OR

Erard - Cordon TV - 10m - 9.52 mm M/F + adaptateur TV 9.52 mm M/M - filtré - OR

ERARD ITC EUROPE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de câble - câble d'antenne

  • longueur - 10 m

  • type de connecteur raccordement 1 - IEC

  • type de connecteur raccordement 2 - IEC

  • couleur - blanc

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3700117246342

Réf. Sonepar

00189724634

Réf. Fournisseur

4634

Réf. Commerciale

Erard

type de câble

câble d'antenne

longueur

10 m

type de connecteur raccordement 1

IEC

type de connecteur raccordement 2

IEC

couleur

blanc

finition raccordement 1

prise (mâle)

finition raccordement 2

douille

Blindage

doublement blindé

Cordon TV - 10m - 9.52 mm mâle / femelle + adaptateur TV 9.52 mm mâle / mâle fourni - 2 filtres antiparasites - Impédance : 75 Ohms - blindage renforcé - Connecteurs plaqués OR.

Les Atouts de l'article:

Permet de connecter un écran TV ou un décodeur TNT à une prise TV murale.