Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

fin de vie
Erard D3c - Extendeur HDMI paires torsadées+IR 50m

Erard D3c - Extendeur HDMI paires torsadées+IR 50m

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • transmission - coaxial

  • tension d'alimentation requise - Non

  • nombre de sorties - 1

  • nombre d'entrées - 1

  • sortie - HDMI

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

Réf. Sonepar

02111004709

Réf. Fournisseur

EXTHDMI50

Réf. Commerciale

Erard D3c

transmission

coaxial

tension d'alimentation requise

Non

nombre de sorties

1

nombre d'entrées

1

sortie

HDMI

entrée

HDMI

Extendeur HDMI paires torsadées+IR 50m