Erard - EXO600TW3 + KIT fixation "spécial PLACO", support pour écran de 40'' à 85'' - 048369
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté à - téléviseur
mode de pose - mur
charge maximum supportée - 35 kg
profondeur - 49...538 mm
couleur - noir
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3185280483693
Réf. Sonepar
00189048369
Réf. Fournisseur
048369
Marque
Erard
adapté à:
téléviseur
mode de pose:
mur
charge maximum supportée:
35 kg
profondeur:
49...538 mm
couleur:
noir
standard d'interface MIS selon norme VESA (en mm):
200x200
EXO600TW3 + KIT fixation spécial PLACO. Support mural aluminium inclinable de +/- 25° et orientable de +/- 180°. Déport 538 mm - 2 bras, de 40'' à 85''. Poids max supporté 35 kg. Kit à fixer sur les rails métalliques des plaques de plâtre.
Les Atouts de l'article:
Support : • Bras en aluminium texturé anodisé.• Platine murale et platine écran en acier, peinture époxy noire.• Cache platine murale aimanté.• Contient un jeu de cales et les vis nécessaires à l’installation d’un écran incurvé ou à dos irrégulier (Kit Adapt+)• Compatible tout type d'écran (LCD, LED, QLED, OLED)• Livré prémonté.Kit Placo : Kit à fixer sur les rails métalliques des plaques de plâtre. Conçuspécifiquement pour l’installation des supports EXO400TW3.Solution complète livrée avec un niveau-aimant pour détecter les rails et un jeu de 6 vis Fisher + outils d'expansion.
Les Atouts de la gamme:
Conçu pour « coller » aux codes esthétiques des téléviseurs avec ses bras en aluminium anodisés couleur titane, EXO est aussi un support très simple à installer (il est livré prémonté) et très agréable à l’usage. Nul besoin de forcer, les articulations de ses bras sont souples et ses mouvements précis. EXO c’est aussi EXOSTAND, une solution nouvelle et unique qui permet (enfin !) une installation simple et sûre de votre support sur un mur de PLACO®.
Les Atouts de l'article:
Support : • Bras en aluminium texturé anodisé.• Platine murale et platine écran en acier, peinture époxy noire.• Cache platine murale aimanté.• Contient un jeu de cales et les vis nécessaires à l’installation d’un écran incurvé ou à dos irrégulier (Kit Adapt+)• Compatible tout type d'écran (LCD, LED, QLED, OLED)• Livré prémonté.Kit Placo : Kit à fixer sur les rails métalliques des plaques de plâtre. Conçuspécifiquement pour l’installation des supports EXO400TW3.Solution complète livrée avec un niveau-aimant pour détecter les rails et un jeu de 6 vis Fisher + outils d'expansion.
Les Atouts de la gamme:
Conçu pour « coller » aux codes esthétiques des téléviseurs avec ses bras en aluminium anodisés couleur titane, EXO est aussi un support très simple à installer (il est livré prémonté) et très agréable à l’usage. Nul besoin de forcer, les articulations de ses bras sont souples et ses mouvements précis. EXO c’est aussi EXOSTAND, une solution nouvelle et unique qui permet (enfin !) une installation simple et sûre de votre support sur un mur de PLACO®.


