Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Erard - FIT-UP pied TV de table pour écran de 40 à 85'' - 035320

ERARD ITC EUROPE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • adapté à - téléviseur

  • mode de pose - autre

  • charge maximum supportée - 50 kg

  • largeur - 310 mm

  • hauteur - 835 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3185280353200

Réf. Sonepar

00189035320

Réf. Fournisseur

035320

Marque

Erard

adapté à:

téléviseur

mode de pose:

autre

charge maximum supportée:

50 kg

largeur:

310 mm

hauteur:

835 mm

profondeur:

380...380 mm

couleur:

noir

standard d'interface MIS selon norme VESA (en mm):

75x75

FIT-UP pied TV de table pour écran de 40 à 85'' - permet de remplacer tout pied d'origine - charge maximale de 50 kg

Les Atouts de l'article:

• Permet de remplacer tout pied d’origine.• Possibilité de positionner une barre son sous l’écran.• Acier, épaisseur 5 mm.• Peinture époxy silver et noir.• Réglage en hauteur, pas de 25 mm.