Erard - Kit de 4 fiches bananes à visser 2 coloris - 1831


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type raccordement 1 - fiche banane
finition raccordement 1 - prise (mâle)
type raccordement 2 - prise banane
finition raccordement 2 - prise (mâle)
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3700117218318
Réf. Sonepar
00189721831
Réf. Fournisseur
1831
Réf. Commerciale
Erard
type raccordement 1:
fiche banane
finition raccordement 1:
prise (mâle)
type raccordement 2:
prise banane
finition raccordement 2:
prise (mâle)
Kit de 4 fiches bananes à visser - 2 coloris rouge et noir - Diamètre de la fiche : 4mm / Diamètre du corps : 8,5mm - Section de câble admissible jusqu'à 2,5mm