Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

Erard - Mât droit acier 3 mètres Ø 40 mm x 1,2 mm - non emboîtable - Galvanisé

Erard - Mât droit acier 3 mètres Ø 40 mm x 1,2 mm - non emboîtable - Galvanisé

ERARD ITC EUROPE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - tube de mât

  • matériau - acier

  • longueur - 3 m

  • diamètre - 40 mm

  • épaisseur de paroi - 1.5 mm

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3185280093403

Réf. Sonepar

00189009340

Réf. Fournisseur

009340

Réf. Commerciale

Erard

modèle

tube de mât

matériau

acier

longueur

3 m

diamètre

40 mm

épaisseur de paroi

1.5 mm

traitement de la surface

galvanisé à chaud

Mât droit acier 3 mètres Ø 40 mm x 1,2 mm - non emboîtable - finition galvanisée - bouchon non fourni

Les Atouts de l'article:

*Emboitement anti rotation conique auto bloquant*Pour les pièces en zinc bleu, protection renforcée contre la corrosion et la rayure, grâce au filmogène CORROSIL 501*Livré avec bouchons (en finition zinc bleu)

Quelques mots du fabricant :

Adaptables à toutes les fixations, disponibles en plusieurs diamètres et en plusieurs longueurs, les mâts ERARD répondent en toute sécurité aux différentes contraintes d’installation.