Erard - Manchette pour BNC - D 7 mm - bleu - 936758

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur de gaine - bleu
diamètre du conducteur - 7 mm
classe de séparation selon EN 50174-2 - D
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
CONNECTIQUE
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3185289367581
Réf. Sonepar
02111003296
Réf. Fournisseur
936758
Marque
Erard
couleur de gaine:
bleu
diamètre du conducteur:
7 mm
classe de séparation selon EN 50174-2:
D
Manchette pour BNC - Diamètre 7mm - bleu - conditionnement par 1
Les Atouts de l'article:
• Diamètre : 7 mm
Les Atouts de l'article:
• Diamètre : 7 mm


