fin de vie

Erard - STUDIO 1000 colonne orientable avec étagère - 035061

ERARD ITC EUROPE
CopieCopie
Erard - STUDIO 1000 colonne orientable avec étagère

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • charge max. - 40 kg

  • largeur - 10000 mm

  • hauteur - 1100 mm

  • couleur - noir

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3185280350612

Réf. Sonepar

00189035061

Réf. Fournisseur

035061

Réf. Commerciale

Erard

modèle:

autre

charge max.:

40 kg

largeur:

10000 mm

hauteur:

1100 mm

couleur:

noir

profondeur:

450 mm

STUDIO 1000 colonne orientable avec étagère pour écran de 30'' à 65''

Les Atouts de l'article:

• Colonne en acier.• Socle en verre trempé posé sur patins en métal ; poids maxi 20 kg.• Etagère porte-périphériques en verre trempé sérigraphié, 6 mm ; poids maxi 10 kg.• Peinture Epoxy noire grainée.