Erard - WIIL - 1050L Blanc colonne TV mobile + tablette, gestion des câbles incluse - 039021

ERARD ITC EUROPE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • adapté à - téléviseur

  • mode de pose - sol

  • charge maximum supportée - 30 kg

  • largeur - 877 mm

  • hauteur - 1067 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3185280390212

Réf. Sonepar

00189039021

Réf. Fournisseur

039021

Marque

Erard

adapté à:

téléviseur

mode de pose:

sol

charge maximum supportée:

30 kg

largeur:

877 mm

hauteur:

1067 mm

profondeur:

479...479 mm

couleur:

blanc

standard d'interface MIS selon norme VESA (en mm):

200x100

WIIL - 1050L Blanc colonne TV mobile + tablette verre, gestion des câbles incluse dans la colonne. Pour écran de 30'' à 65'', vesa 200 à 400x400. poids maximum supporté de 30 kg.

Les Atouts de l'article:

• Largeur de la colonne 150 mm.• Colonne en acier 3 mm, peinture époxy noire ou blanche.• Socle en acier 6 mm, peinture époxy silver.• 6 roulettes multi-directionnelles Ø35 mm.• Peinture époxy.• Réglage de l’écran en hauteur sur 125 mm.• Livré avec ou sans tablette.• Gestion des câbles dans la colonne.• Logement pour une multiprise dans la colonne.• Réglage en hauteur de la tablette +/- 75 mm.

Les Atouts de la gamme:

WILL, et votre écran devient mobile ! Imaginé pour répondre aux besoins de mobilité de l’écran dans l’habitat, l’entreprise ou les espaces publics, WILL présente toutes les garanties de facilité de mouvement, de qualité de fabrication et de sécurité. Son système de passage de câble et son espace dédié aux multiprises libèrent l'espace et contribuent à la mise en valeur de l'écran.

Quelques mots du fabricant :

WILL, et votre écran devient mobile !