Erard - WIIL - 1400XL Noir colonne TV mobile + tablette, gestion des câbles incluse - 039051

ERARD ITC EUROPE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • adapté à - téléviseur

  • mode de pose - sol

  • charge maximum supportée - 50 kg

  • largeur - 928 mm

  • hauteur - 1394 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3185280390519

Réf. Sonepar

00189039051

Réf. Fournisseur

039051

Marque

Erard

adapté à:

téléviseur

mode de pose:

sol

charge maximum supportée:

50 kg

largeur:

928 mm

hauteur:

1394 mm

profondeur:

510...510 mm

couleur:

noir

standard d'interface MIS selon norme VESA (en mm):

200x200

WIIL - 1400XL Noir colonne TV mobile + tablette verre, gestion des câbles incluse dans la colonne. Pour écran de 40'' à 85'', vesa 200 à 600x400. poids maximum supporté de 50 kg.

Les Atouts de l'article:

• Largeur de la colonne 150 mm.• Colonne en acier 4 mm, peinture époxy noire ou blanche.• Socle en acier 8 mm, peinture époxy silver.• 6 roulettes multi-directionnelles Ø35 mm.• Peinture époxy.• Réglage de l’écran en hauteur sur 125 mm.• Livré avec ou sans tablette.• Gestion des câbles dans la colonne.• Logement pour une multiprise dans la colonne.• Réglage en hauteur de la tablette +/- 100 mm.• Utilisation possible en mode portrait (jusqu'à VESA 400x400).

Les Atouts de la gamme:

WILL, et votre écran devient mobile ! Imaginé pour répondre aux besoins de mobilité de l’écran dans l’habitat, l’entreprise ou les espaces publics, WILL présente toutes les garanties de facilité de mouvement, de qualité de fabrication et de sécurité. Son système de passage de câble et son espace dédié aux multiprises libèrent l'espace et contribuent à la mise en valeur de l'écran.

Quelques mots du fabricant :

WILL, et votre écran devient mobile !