Erard - WIIL - 1600 XL blanc colonne TV mobile, gestion des câbles incluse - 039060

ERARD ITC EUROPE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • adapté à - téléviseur

  • mode de pose - sol

  • angle d'inclinaison - 0...0 °

  • charge maximum supportée - 50 kg

  • largeur - 1013 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3185280390601

Réf. Sonepar

00189039060

Réf. Fournisseur

039060

Marque

Erard

adapté à:

téléviseur

mode de pose:

sol

angle d'inclinaison:

0...0 °

charge maximum supportée:

50 kg

largeur:

1013 mm

portée du pivotement:

0...0 °

hauteur:

1567 mm

profondeur:

574...574 mm

couleur:

blanc

standard d'interface MIS selon norme VESA (en mm):

200x100

WIIL - 1600XL Noir colonne TV mobile, blanc, gestion des câbles incluse dans la colonne. Pour écran de 40'' à 85'', vesa 200 à 600x400. poids maximum supporté de 50 kg.

Les Atouts de l'article:

• Largeur de la colonne 150 mm.• Colonne en acier 4 mm, peinture époxy noire ou blanche.• Socle en acier 8 mm, peinture époxy silver.• 10 roulettes multi-directionnelles Ø35 mm.• Peinture époxy.• Réglage de l’écran en hauteur sur 200 mm.• Tablette en option.• Gestion des câbles dans la colonne.• Logement pour une multiprise dans la colonne.• Positionnement écran portrait ou paysage.

Les Atouts de la gamme:

WILL, et votre écran devient mobile ! Imaginé pour répondre aux besoins de mobilité de l’écran dans l’habitat, l’entreprise ou les espaces publics, WILL présente toutes les garanties de facilité de mouvement, de qualité de fabrication et de sécurité. Son système de passage de câble et son espace dédié aux multiprises libèrent l'espace et contribuent à la mise en valeur de l'écran.

Quelques mots du fabricant :

WILL, et votre écran devient mobile !