Erard - WIIL - 1600XL Noir colonne TV mobile, gestion des câbles incluse
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté à - téléviseur
mode de pose - sol
charge max. portante - 50 kg
largeur - 1013 mm
hauteur - 1567 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3185280390700
Réf. Sonepar
00189039070
Réf. Fournisseur
039070
Réf. Commerciale
Erard
adapté à
téléviseur
mode de pose
sol
charge max. portante
50 kg
largeur
1013 mm
hauteur
1567 mm
couleur
noir
WIIL - 1600XL Noir colonne TV mobile, noir, gestion des câbles incluse dans la colonne. Pour écran de 40'' à 85'', vesa 200 à 600x400. poids maximum supporté de 50 kg.
Les Atouts de l'article:
• Largeur de la colonne 150 mm.• Colonne en acier 4 mm, peinture époxy noire ou blanche.• Socle en acier 8 mm, peinture époxy silver.• 10 roulettes multi-directionnelles Ø35 mm.• Peinture époxy.• Réglage de l’écran en hauteur sur 200 mm.• Tablette en option.• Gestion des câbles dans la colonne.• Logement pour une multiprise dans la colonne.• Positionnement écran portrait ou paysage.
Les Atouts de la gamme:
WILL, et votre écran devient mobile ! Imaginé pour répondre aux besoins de mobilité de l’écran dans l’habitat, l’entreprise ou les espaces publics, WILL présente toutes les garanties de facilité de mouvement, de qualité de fabrication et de sécurité. Son système de passage de câble et son espace dédié aux multiprises libèrent l'espace et contribuent à la mise en valeur de l'écran.
Quelques mots du fabricant :
WILL, et votre écran devient mobile !