Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

ESYLUX - Actionneurs CU-DIN SB 2-CH 10A KNX

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • système de bus KNX - Oui

  • autres systèmes de bus - sans

  • mode de pose - DRA (DIN-rail adapter)

  • nombre d'entrées - 0

  • Puissance de coupure max. - 2500 W

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

4015120430343

Réf. Sonepar

07218043034

Réf. Fournisseur

EC10430343

Réf. Commerciale

ESYLUX

système de bus KNX

Oui

autres systèmes de bus

sans

mode de pose

DRA (DIN-rail adapter)

nombre d'entrées

0

Puissance de coupure max.

2500 W

système de bus KNX-radio

Non

système de bus radio

Non

système de bus LON

Non

système de bus Powernet

Non

radio bidirectionnelle

Non

largeur en nombre de modules

4

couplage au bus inclus

Non

module de bus amovible

Non

commande sur site/commande manuelle

Oui

avec affichage LED

Oui

courant de commutation résistif

10 A

nombre max. de sorties de store vénitien

2

fonction commutation

Oui

type de courant

DC

indice de protection (IP)

IP20

profondeur min. de la boîte d'encastrement

65 mm

Module sur profilé KNX, actionneur de persiennes, quadruple à deux canaux, puissance de coupure de 10 A, bus KNX