ESYLUX - Affichage SLD SYMBOL 1-SIDE TOP
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - plaque en verre acrylique
signification du pictogramme - sortie
direction - autre
longueur - 350 mm
largeur - 190 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4015120033230
Réf. Sonepar
07218003323
Réf. Fournisseur
EN10033230
Réf. Commerciale
ESYLUX
modèle
plaque en verre acrylique
signification du pictogramme
sortie
direction
autre
longueur
350 mm
largeur
190 mm
bilatéral
Non
épaisseur de matériau
10 mm
Plexi avec pictogramme au recto et flèche vers le haut, distance de visibilité de 32 m, pour luminaires de secours SLD