fin de vie

ESYLUX - Affichage SLX 24m Flat picto ha. / gau. - EN10077760

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autocollant

  • signification du pictogramme - sortie

  • direction - autre

  • longueur - 370 mm

  • largeur - 130 mm

Emballage et conditions

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4015120077760

Réf. Sonepar

07218007776

Réf. Fournisseur

EN10077760

Réf. Commerciale

ESYLUX

modèle:

autocollant

signification du pictogramme:

sortie

direction:

autre

longueur:

370 mm

largeur:

130 mm

bilatéral:

Non

épaisseur de matériau:

0 mm

Feuille de pictogramme au recto et flèche vers haut/ gauche, distance de visibilité de 24 m, pour luminaires de secours SLX Flat