ESYLUX - Luminaire à montage apparent au plafond STELLA PNL 600 OP 3600 830 IP20
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 33 W
flux lumineux utile - 3600 lm
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection (IP) - IP20
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 60000 h
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4015120600012
Réf. Sonepar
07218060001
Réf. Fournisseur
EQ10600012
Réf. Commerciale
ESYLUX
puissance du système
33 W
flux lumineux utile
3600 lm
température de couleur
3000...3000 K
indice de protection (IP)
IP20
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
60000 h
classe de protection
II
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
couleur du boîtier/corps
blanc
adapté à un montage encastré
Non
montage en ligne continue possible
Non
puissance de lampe acceptée
33...33 W
adapté à un montage en applique
Non
adapté à une suspension
Non
adapté à un montage au plafond
Oui
adapté à un montage en saillie
Non
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)
Non
source lumineuse
LED non interchangeable
source lumineuse fournie
Oui
nombre de lampes/modules
1
douille
autre
matériau du boîtier/corps
aluminium
protection de la surface du boîtier
laqué / peint
matériau de la verrine
plastique opalin
finition du paralume
sans
type de tension
AC
tension nominale (Un)
110...240 V
courant nominal
800...800 mA
appareillage
driver LED courant constant
appareillage fourni
Oui
appareil de commande échangeable
Oui
variation 0-10V
Non
variation 1-10V
Non
variation DALI-2
Non
variation DALI
Non
variation DMX
Non
variation DSI
Non
variation par potentiomètre (intégré)
Non
variation GPRS
Non
variation LineSwitch
Non
variation système propriétaire constructeur
Non
variation modulation de tension secteur
Non
variation par coupure de fin de phase
Non
variation par coupure de début de phase
Non
variation programmable
Non
variation RF
Non
variation Sine Wave Reduction
Non
variation Touch and Dim
Non
variation Zigbee
Non
variation avec bouton-poussoir
Non
variation en fonction de la commande
Non
pas de variation
Oui
élément de distribution de lumière
diffuseur
répartition lumineuse
symétrique
angle de faisceau
faisceau très extensif >80°
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
SDCM2
émission de lumière
direct
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée
A++, A+, A (LED)
durée de vie nominale L80/B10 à 25°C
40000 h
durée de vie nominale L90/B10 à 25°C
20000 h
dépréciation flux lumineux, durée d'utilisation moyenne 35 000 h, temp.25 °C
4 %
maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq)
4 %
dépréciation flux lumineux, durée d'utilisation moyenne 75 000 h, temp.25 °C
4 %
protection contre l'incendie « D »
Non
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1
0...50 °C
convient pour l'éclairage d'urgence
Non
alimentation de secours intégrée
Non
avec détecteur de mouvement
Non
avec détecteur crépusculaire
Non
revêtement des luminaires à isolation thermique
Non
avec grilles d'aération
Non
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11
650 °C - 30 s
efficience du luminaire
109 lm/W
couleur de la lumière
blanc
facteur de puissance (cos phi)
600
régulation constante du flux lumineux
Non
largeur
595 mm
hauteur/profondeur
11 mm
longueur
595 mm
longueur d’encastrement
595 mm
largeur d'encastrement
595 mm
hauteur/profondeur d'encastrement
50 mm
type de câblage
terminaison
section de conducteur
1.5 mm²
type de connexion
borne automatique
groupe de risque photobiologique selon EN 62471
GR0
évaluation de l’éblouissement (UGR)
22
intensité lumineuse
1249 cd
température de couleur réglable
non
réglage des lumens
non
angle de rayonnement ajustable
non
commande via Bluetooth
Non
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
compatible IFTTT
Non
Spectre de classe d'efficacité énergétique
A++ à E
classe d'efficacité énergétique (2019/2020 / EU)
E
Luminaire LED avec cadre opale (MILKY) (diffuseur), 33 W puissance de LED, Température de couleur d'env. 3 000 K (blanc chaud)