Etirex Chromalox - RADIATEUR INDUSTRIEL AVEC THERMOSTAT RIDT-020U2 2000W 230V (Mono) - RIDT020U2

ETIREX
CopieCopie
Etirex Chromalox - RADIATEUR INDUSTRIEL AVEC THERMOSTAT  RIDT-020U2 2000W 230V (Mono)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - appareil indépendant/mural

  • largeur - 175 mm

  • hauteur - 220 mm

  • profondeur - 630 mm

  • couleur - noir

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00261082862

Réf. Fournisseur

RIDT020U2

Marque

Etirex Chromalox

mode de pose:

appareil indépendant/mural

largeur:

175 mm

hauteur:

220 mm

profondeur:

630 mm

couleur:

noir

avec ventilateur:

Non

réglage de la température:

4...40 °C

poids:

10 kg

indice de protection (IP):

IP43

mode hors-gel:

Non

avec minuterie:

Non

RADIATEUR INDUSTRIEL AVEC THERMOSTAT RIDT-020U2 2000W 230V (Mono)