Etirex Chromalox - RADIATEUR INDUSTRIEL AVEC THERMOSTAT RIDT-030 3000W 230V (Triangle) - 400V - RIDT030

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - appareil indépendant/mural
largeur - 175 mm
hauteur - 220 mm
profondeur - 630 mm
couleur - noir
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
Réf. Sonepar
00261005216
Réf. Fournisseur
RIDT030
Marque
Etirex Chromalox
mode de pose:
appareil indépendant/mural
largeur:
175 mm
hauteur:
220 mm
profondeur:
630 mm
couleur:
noir
avec ventilateur:
Non
réglage de la température:
4...40 °C
poids:
10 kg
indice de protection (IP):
IP43
mode hors-gel:
Non
avec minuterie:
Non


