Eurdekian Lumieres - NORA LED 3000lm-830 17 W GRADUABLE
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 3000 lm
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée - A++, A+, A (LED)
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
Réf. Sonepar
00193466231
Réf. Fournisseur
466231
Réf. Commerciale
Eurdekian Lumieres
flux lumineux utile
3000 lm
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée
A++, A+, A (LED)
NORA LED 3000lm-830 17 W GRADUABLE