Europole - Accessoire pour ELIOS : piquet 308mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - piquet de sol
couleur - noir
matériau - aluminium
largeur - 60 mm
hauteur - 308 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3666592077225
Réf. Sonepar
00584207722
Réf. Fournisseur
6199
Réf. Commerciale
Europole
type d'accessoire/pièce détachée
piquet de sol
couleur
noir
matériau
aluminium
largeur
60 mm
hauteur
308 mm
Accessoire pour projecteur ELIOS - piquet 308mm, noir. Matériau : aluminium de fonderie. Traitement de la surface : traitement anticorrosion. Vendu à l'unité.
Les Atouts de l'article:
Accessoire pour projecteur EUROPOLE ELIOS - piquet 308mm, noir. Matériau : aluminium de fonderie. Traitement de la surface : traitement anticorrosion. Vendu à l'unité. Compatible avec l'ensemble de la gamme ELIOS sauf ELIOS 85W, ELIOS SOLAR 2W et 15W.