Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

Europole - BALI LED 4 rond fixe alu brossé 4000K 2,5W 30° IP44

SEET

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance du système - 2.5 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP44

  • classe de protection - III

  • indice de rendu des couleurs CRI - 70-79

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3666592021501

Réf. Sonepar

00584461121

Réf. Fournisseur

461121

Réf. Commerciale

Europole

puissance du système

2.5 W

température de couleur

4000...4000 K

indice de protection (IP)

IP44

classe de protection

III

indice de rendu des couleurs CRI

70-79

matériau du boîtier/corps

aluminium

couleur du boîtier/corps

aluminium

flux lumineux

60...120 lm

réglabilité

non ajustable

source lumineuse

LED non interchangeable

source lumineuse fournie

Oui

courant nominal de la LED à courant constant

350...700 mA

pas de variation

Oui

répartition lumineuse

symétrique

angle de faisceau

faisceau moyen 20-40°

classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée

A++, A+, A (LED)

couleur de la lumière

blanc

hauteur/profondeur

31 mm

diamètre externe

42 mm

hauteur/profondeur d'encastrement

31 mm

compatible IFTTT

Non

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)

SDCM5

compatible avec Apple HomeKit

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Amazon Alexa

Non

Encastré mur & plafond BALI LED 4 rond, fixe, aluminium brossé, blanc 4000K, IRC>70, 2,5W, 60/120lm (48lm/W), optique diffusante symétrique 30°, 350/700mA. Classe III, IP44, compatible isolants : non. Non dimmable.

Les Atouts de l'article:

Encastré mur & plafond EUROPOLE BALI LED 4 rond, fixe, aluminium brossé, blanc 4000K, IRC>70, 2,5W, 60/120lm (48lm/W), optique diffusante symétrique 30°, 350/700mA. Classe de protection III, IP44, compatible isolants : non, câblé de 0,45m. Durée de vie : 20000h. Dimmable : Non. Dimension collerette : diamètre 42mm. Diamètre d'encastrement : 36mm. Matériau : aluminium. Températures de fonctionnement : -20°C/+40°C. Walkover : Non.