Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

fin de vie

Europole - BALI XL rond noir 3000K 145lm 6W 120

SEET

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • température de couleur - 3000...3000 K

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

Réf. Sonepar

00584046530

Réf. Fournisseur

46530

Réf. Commerciale

Europole

température de couleur

3000...3000 K

Encastré de sol et mur extérieur led Bali XL 6W 3000K 230V. Optique 120°. Collerette affleurante 88 mm. IP67 - IK08. Connectiques IP68 mâle et femelle pré-installées

Les Atouts de l'article :

; Encastré de sol extérieur EUROPOLE BALI XL. Flux lumineux : 145Lm. Températures de couleur : 3000K. Puissance nominale : 6W. Nombre de LED : 1. Optique : balisage 120°. Caractéristiques électriques de sortie : 48 VDC, lout : 1,5 A. Durée de vie : 30 000 h (L 70 -> Ta = 25°C). Températures de fonctionnement : - 20° / + 40° C. Installation : encastré de sol. Livré avec pot d'encastrement et connectiques rapides M/F IP68 pré-installées. Non compatible isolant.