fin de vie

Europole - Bandeau Led 10m SUPER SOFT FLEX IP20 4000K 5W/m 363lm/m 12VDC - 421251

SEET
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP20

  • puissance de la lampe par mètre - 5 W

  • longueur - 10000 mm

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • flux lumineux par mètre - 363 lm

Emballage et conditions

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3666592019713

Réf. Sonepar

00584000717

Réf. Fournisseur

421251

Réf. Commerciale

Europole

indice de protection (IP):

IP20

puissance de la lampe par mètre:

5 W

longueur:

10000 mm

température de couleur:

4000...4000 K

flux lumineux par mètre:

363 lm

compatible IFTTT:

Non

classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée:

A++, A+, A (LED)

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

couleur de la lumière:

blanc

hauteur/profondeur:

2.5 mm

source lumineuse:

LED non interchangeable

longueur des sections individuelles:

50 mm

avec ensemble de raccordement:

Non

avec embout de fermeture:

Non

nombre de sources lumineuses par mètre:

60

classe de protection:

III

largeur:

8 mm

modèle:

bande

angle de rayonnement:

120 °

type de tension:

DC

auto-adhésif:

Oui

indice de rendu des couleurs CRI:

90-100

Bandeau Led 10m SUPER SOFT FLEX IP20, blanc 4000K, IRC90, SDCM5, 5W/m, 363lm/m 72,6lm/W, 60LED/m, 120°, 12VDC. Sécable tous les 50mm. IP20, câblé de 2 côtés 0,5m, 20AWG 2x0,5mm². Durée de vie : 30000h. Dimmable.