Europole - Bandeau Led 10m SUPER SOFT PRO IP20 bleu 7,5W/m 135lm/m 12VDC
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la lampe par mètre - 7.5 W
longueur - 10000 mm
indice de protection (IP) - IP20
classe de protection - III
modèle - bande
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3666592023482
Réf. Sonepar
00584721252
Réf. Fournisseur
721252
Réf. Commerciale
Europole
puissance de la lampe par mètre
7.5 W
longueur
10000 mm
indice de protection (IP)
IP20
classe de protection
III
modèle
bande
couleur de la lumière
bleu
source lumineuse
LED non interchangeable
nombre de sources lumineuses par mètre
96
type de tension
DC
largeur
8 mm
hauteur/profondeur
2.5 mm
longueur des sections individuelles
31.25 mm
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
compatible IFTTT
Non
Bandeau Led 10m SUPER SOFT PRO IP20, bleu 7,5W/m, 135lm/m 18lm/W, 96LED/m, 120°, 12VDC. Sécable tous les 31,25mm. IP20, câblé de 2 côtés 0,5m, 20AWG 2x0,5mm². Durée de vie : 50000h. Dimmable.