Europole - Bandeau Led 1m COOL PERF IP42 RGBW 12W/m 24VDC - 721728

SEET
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 1000 mm

  • puissance de la lampe par mètre - 12 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de rendu des couleurs CRI - 80-89

  • couleur de la lumière - RGBW

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3666592023758

Réf. Sonepar

00584721728

Réf. Fournisseur

721728

Réf. Commerciale

Europole

longueur:

1000 mm

puissance de la lampe par mètre:

12 W

température de couleur:

4000...4000 K

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

couleur de la lumière:

RGBW

longueur des sections individuelles:

100 mm

largeur:

10 mm

modèle:

bande

source lumineuse:

LED non interchangeable

nombre de sources lumineuses par mètre:

120

type de tension:

DC

classe de protection:

III

hauteur/profondeur:

3 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Bandeau Led 1m COOL PERF IP42, RGBW 4000K, IRC80, SDCM5, 12W/m, 27/187/38/605lm/m 71,42lm/W, 120LED/m, 120°, 24VDC. Sécable tous les 100mm. IP42, câblé de 2 côtés 0,5m, 20AWG 5x0,5mm². Durée de vie : 50000h. Dimmable.

Les Atouts de l'article:

Bandeau Led EUROPOLE 1m COOL PERF IP42, RGBW 4000K, IRC80, SDCM5, 12W/m, 27/187/38/605lm/m (71,42lm/W), 120LED/m, optique 120°, 24VDC. Classe de protection III. Sécable tous les 100mm. IP42, compatible volume salle de bain : non, câblé de 2 côtés 0,5m, 20