Europole - Bandeau Led 1m SOFT PERF IP42 bleu 4.8W/m 140lm/m 24VDC - 704222

SEET
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 1000 mm

  • puissance de la lampe par mètre - 4.8 W

  • couleur de la lumière - bleu

  • longueur des sections individuelles - 62.5 mm

  • largeur - 8 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3666592079328

Réf. Sonepar

00584207932

Réf. Fournisseur

704222

Réf. Commerciale

Europole

longueur:

1000 mm

puissance de la lampe par mètre:

4.8 W

couleur de la lumière:

bleu

longueur des sections individuelles:

62.5 mm

largeur:

8 mm

source lumineuse:

LED non interchangeable

nombre de sources lumineuses par mètre:

128

type de tension:

DC

classe de protection:

III

hauteur/profondeur:

2.5 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Bandeau Led 1m SOFT PERF IP42, bleu , 4.8W/m, 140lm/m 29lm/W, 128LED/m, 120°, 24VDC. Sécable tous les 62,5mm. IP42, câblé de 2 côtés 0,5m, 20AWG 2x0,5mm². Durée de vie : 50000h. Dimmable.

Les Atouts de l'article:

Bandeau Led EUROPOLE 1m SOFT PERF IP42, bleu , 4.8W/m, 140lm/m (29lm/W), 128LED/m, optique 120°, 24VDC. Classe de protection III. Sécable tous les 62,5mm. IP42, compatible volume salle de bain : non, câblé de 2 côtés 0,5m, 20AWG 2x0,5mm², durée de vie : 5